Puukkosaha SSEP1400

Tuote nro.: 078222 SSEP1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä SSEP 1400 MVT
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 400 W
Iskun pituus 32 mm
Iskutiheys 0 min-1 - 2 800 min-1
Paino 4,6 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 12,9 m/s2
Erityisominaisuus Metabo Quick
Verkkojännite 230 V
Verkkotaajuus 50 Hz
Tärinänvaimennusjärjestelmä kyllä
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078222 SSEP1400
EAN / GTIN 4007430292995
Valmistajan numero 606178500

Kuvaus

Malli:

Tehokas 1400 W:n puukkosaha, jossa iskunopeus pysyy vakaana vaativimmissakin käyttökohteissa.
  • Kytkettävä 3-vaiheinen heiluri-isku optimaaliseen sahaustehoon kaikissa materiaaleissa.
  • Sahanterää voidaan kääntää 180°, jotta työskentely pään yläpuolella on miellyttävää.
  • Metabo VibraTech (MVT): integroitu massatasapainotus tärinän vähentämiseksi.

Toimituksen sisältö:

Sis. kuljetuslaukku, sahanterä.

Ohje:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin