{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | F-IRON Jig 26 AS | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Iskutiheys | 700 min-1 - 3 000 min-1 | |
suurin sahauspaksuus, teräs | 12 mm | |
suurin sahauspaksuus, puu | 150 mm | |
Jiirin asetus | kyllä | |
Heiluri-isku | 4-kertainen | |
Paino | 2,1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 8,1 m/s2 | |
Rakenne | sauvamalli | |
Erityisominaisuus | Kahvan kapea ympärysmitta | |
työkaluton työkalun vaihto | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078210 71360561 | |
EAN / GTIN | 4014586900315 |