Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Akkupyörösaha M12CCS44

Tuote nro.: 078207 M12CCS44
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12CCS44-402C
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 12 V
Malli Käsipyörösaha
Enimmäiskierrosluku 3 600 min-1
Sahanterän ⌀ 140 mm
Sahanterän reiän ⌀ 20 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 44 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Paino 2,7 kg
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078207 M12CCS44
EAN / GTIN 4002395262816
Valmistajan numero 4933448235

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas akkukäyttöinen FUEL™-pyörösaha harjattomalla POWERSTATE™-mootturilla.
  • Kompakti, ergonominen muotoilu ja nuppikahva.
  • Integroidut imuliittimet mahdollistavat liittämisen imujärjestelmiin.
  • Syvyys- ja jiirisahaukset maks. 50°.
  • Kestävä magnesium-suojakupu, kääntösuojus ja pohjalevy.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, kuusiokoloavain, 18-hampainen KM-sahanterä, suuntaisrajoitin ja kuljetuslaukku (HD-Box).

Ohje:

Sopivat vara-akut ja aloitussarjat löytyvät alkaen numeroista 073814 ja 073839.
Sopiva pyörösahanterä löytyy nrosta 078212 koko 18.