Akkukäyttöinen metallipyörösaha ilman akkua MKS18LTX58

Tuote nro.: 078188 MKS18LTX58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä MKS 18 LTX 58
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 18 V
Sahanterän ⌀ 165 mm
Sahanterän reiän ⌀ 20 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 58 mm
Paino sisältää akun 3,7 kg
Paino ilman akkua 2,8 kg
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078188 MKS18LTX58
EAN / GTIN 4061792005570
Valmistajan numero 600771890

Kuvaus

Malli:

Tehokas akkukäyttöinen metallipyörösaha, jossa on lastunkeräyslaatikko metallien kylmäsahaukseen. Yhteensopiva ohjauskiskojen kanssa.
  • Jarru pysäyttää sahanterän nopeasti ja takaa näin maksimaalisen turvallisuuden (< 1 s).
  • Putkien, profiilien, kanavien, metalliverkkojen ja levyjen nopea ja tarkka leikkaus. Kipinätön ja purseeton.
  • Lastunkeräyslaatikko puhdasta työympäristöä varten.
  • Tukeva saha, jossa on painevaletusta alumiinista valmistettu suojakupu ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu pohjalevy.
  • Pieni paino ja kompakti, ergonominen muotoilu.
  • Suojakuvussa ikkuna sahan tarkkaa ohjausta varten.
  • Portaaton leikkaussyvyyden säätö ilman työkaluja millimetri- ja tuuma-asteikolla.
  • Sahanterä on helppo vaihtaa karan lukituksen ansiosta.
  • Metalliritilöiden, teräs- ja profiililevyjen tarkat suorat leikkaukset ohjauskiskon avulla (lisävaruste).

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, mukana kovametallinen pyörösahanterä metallille (40 hammasta), suuntaisrajoitin, kuusioavain ja ohjainkiskon sovitin.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin