{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | ASTS 18-26 AS | |
Valmistajan tunnus | ST 18 L 90 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Iskutiheys | 750 min-1 - 3 000 min-1 | |
suurin sahauspaksuus, teräs | 10 mm | |
suurin sahauspaksuus, puu | 90 mm | |
Jiirin asetus | kyllä | |
Heiluri-isku | 4-kertainen | |
Paino | 1,9 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 8,7 m/s2 | |
Rakenne | sauvamalli | |
Erityisominaisuus | Kahvan kapea ympärysmitta | |
työkaluton työkalun vaihto | Kyllä, Metabo Quick | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078185 ST18L90 | |
EAN / GTIN | 4061792256170 |