Akku-aloitussarja Li-Power 5,2 Ah

Tuote nro.: 073880 5,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkukapasiteetti (Ah) Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5,2 Ah
akun jännite 18 V
Tuotetyyppi Akku ja laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073880 5,2
EAN / GTIN 4007430244123
Valmistajan numero 685051000

Kuvaus

Malli:

Li-Power-aloituspakkaus sopii kaikkiin 18 V luokan Metabo-akkulaitteisiin sekä kaikkiin CAS-alustan akkulaitteisiin.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi ASC 145 ja 2× akkupaketti 5,2 Ah.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin