Akkukäyttöinen pistosaha ilman akkua 18LTX100

Tuote nro.: 078185 18LTX100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
    Valmistajamerkintä STA 18 LTX 100
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litium-ioni
    akun jännite 18 V
    Iskutiheys 550 min-1 - 2 800 min-1
    suurin sahauspaksuus, teräs 10 mm
    suurin sahauspaksuus, puu 100 mm
    Jiirin asetus kyllä
    Heiluri-isku 4-kertainen
    Paino 1,9 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 11,8 m/s2
    Rakenne sauvamalli
    Erityisominaisuus Kahvan kapea ympärysmitta
    työkaluton työkalun vaihto Kyllä, Metabo Quick
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi Sahat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078185 18LTX100
    EAN / GTIN 4007430324603
    Valmistajan numero 601002890

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä ja erittäin kätevä akkukäyttöinen pistosaha tarkkaan sahaukseen.
    • Muuttuva iskunopeus, heiluri-isku ja matala, jousitettu sahanterän ohjaus.
    • Kytkettävä lastunpuhallustoiminto varmistaa selkeän näkyvyyden leikkauskohtaan.
    • Kahvan kapea ympärysmitta ja softgrip-pinta.

    Etu:

    Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
    Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

    Toimituksen sisältö:

    Ilman akkua ja laturia, mukana imusuutin, suojalasi ja kuusioavain.
    Sisältää lastusuojan.

    Ohje:

    Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin