{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | AFSC 18 QSL | |
Työkalupidin | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
akun jännite | 18 V | |
Akkukapasiteetti | 6 Ah | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 18 V | |
Värähtelyluku | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Kääntökulma | 4 astetta | |
Hiomalevyn kulmamitta | 80 mm | |
Paino | 1,8 kg | |
Tuotetyyppi | Monitoimikoneet |
Tuotekoodi | 077805 7129276SET | |
Valmistajan numero | AFSC 18 QSL |