Malli:
Markkinoiden johtavia monitoimikoneita kolmessa eri teholuokassa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) uusina malleina, joissa on
Starlock-työkalunkiinnitin (parannettu voimansiirto nopeuttaa työskentelyä jopa 35 %).
- Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).
- Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen käyttöön.
- Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen vaihteiston ja kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.
- Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.
Parhaiten soveltuva monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn rakentamisessa ja remontoinnissa, bi-metallisahanterä puuhun, metalliin ja muoveihin. StarlockMax-työkalunpitimen ansiosta voit hankkia noin 180 Starlock-, Starlock Plus- ja StarlockMax-teholuokkien FEIN-tarvikkeita.
Toimituksen sisältö:
60-osainen tarvikesarja, 1× pikalaturi ALG 80, 2× litiumioniakkupaketti (18 V / 3 Ah), 1× imulaite, 1× muovinen työkalulaukku.
2× E-Cut Standard -sahanterä curved (35 mm), 2× E-Cut Standard -sahanterä curved (65 mm), 1× E-Cut Precision -sahanterä (35 mm), 1× E-Cut Precision -sahanterä (65 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (32 mm), 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1× segmentoitu sahanterä (D85), 1× K;-segmenttisahanterä, 1× KM-raspi (kolmikulmainen), 1× lasta, 1× leikkuuterä, sienen muotoinen, 1× yleisveitsi, 1× rei’itetty hiomalevy, à 10× rei’itetty hioma-arkki (K60, K80, K120, K180).
Ohje:
Sopivat akut MultiVolt-akkuliitäntään löytyvät numerolla
073832.