Jaloterässarja kulmahiomakoneeseen WPO R

Tuote nro.: 077718 R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi R
Pääkäyttöalue Putkien työstö
Tuotetyyppi Hioma- ja kiillotussarja (sähkötyökalut)

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077718 R
EAN / GTIN 4014586306698
Valmistajan numero 63806181030

Kuvaus

Käyttö:

Sarja vakiosovelluksiin suorien putkien työstössä. Lian puhdistamiseen, värien poistoon, laadukkaaseen satinointihiontaan asti.

Sopii:

Kulmakiillotuskone nro 077712.

Toimituksen sisältö:

1 hiomanauharulla, 100×70 mm; 10 hiomanauhaa, 600×30 mm, raekoko 60; 10 hiomanauhaa, 600×30 mm, raekoko 120; 1 huopanauha, 600×30 mm, keskikarkea; 1 huopanauha, 600×30 mm, hieno; 1 tarranauha hiomanauhoja varten, 50 m

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin