Jaloterässarja kulmahiomakoneeseen WPO F

Tuote nro.: 077718 F
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi F
Pääkäyttöalue Pintojen työstö
Tuotetyyppi Hioma- ja kiillotussarja (sähkötyökalut)

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077718 F
EAN / GTIN 4014586306629
Valmistajan numero 63721006040

Kuvaus

Käyttö:

Sarja standardikäyttöön pintatyöstössä: Lian puhdistamiseen aaltohuovalla, värien poistoon, hyvään satinointihiontaan asti.

Sopii:

Kulmakiillotuskone nro 077712.

Toimituksen sisältö:

1 joustava hiomaterä 100×100 mm, raekoko 60; 1 lamellihuoparulla 100×100 mm, raekoko 180; 1 hiomahuopa, jossa aaltomaiset laskokset, 30×150 mm, reikä M14; 10 hiomahuopaa, jossa tarrakiinnitys, hieno, ⌀ 115 mm; 1 tarrakiinnitteinen tukilaikka, ⌀ 115 mm, M14; 1 kiristystuurna 15−50 mm; 2 avainta

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin