Akkukäyttöinen nauhaviila M12FBFL13

Tuote nro.: 077717 M12FBFL13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Nauhaviila
Valmistajamerkintä M12 FBFL13
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V
Kierroslukualue 0 - 14 500
Nauhan nopeus 0 m/min - 1 105 m/min
Hiomanauhan leveys 13 mm
Hiomanauhan pituus 457
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Paino 1,1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 1,69 m/s2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077717 M12FBFL13
EAN / GTIN 4058546412456

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt akkukäyttöinen nauhaviila (vain 1,0 kg tai 1,1 kg 2 Ah:n akulla) väsymättömään työskentelyyn.
  • Kaksi nopeustilaa + joustava nopeudensäätö.
  • Taaksekäyttö – käyttäjä voi valita nauhan suunnan kipinöiden/lastujen suunnan ohjaamiseksi.
  • Pään 360° säätö ilman työkaluja.
  • Käyttö yhdellä kädellä – mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa ja sopii erinomaisesti työskentelyyn pään yläpuolella.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen nrosta 073814.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet