{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotetyyppi | Nauhaviila | |
Valmistajamerkintä | M12 FBFL10 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 12 V | |
Kierroslukualue | 0 - 14 500 | |
Nauhan nopeus | 0 m/min - 1 110 m/min | |
Hiomanauhan leveys | 10 mm | |
Hiomanauhan pituus | 330 | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Paino | 1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 2,16 m/s2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 |
Tuotekoodi | 077717 M12FBFL10 | |
EAN / GTIN | 4058546412432 |