Nauhahiomakone GI, Tyyppi: 790201

Tuote nro.: 077613 790201
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GI 75
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 3 000 min-1
Nauhan leveys 75 mm
nauhan pituus 2 000 mm
Paino 65 kg
Kokonaispituus 970 mm
Kokonaisleveys 540 mm
Kokonaiskorkeus 1020 mm
Tuotetyyppi Nauhahiomakoneet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077613 790201
EAN / GTIN 2050001676757
Valmistajan numero 79020100403
Valmistaja C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Malli:

GRIT GI -nauhahiomakonevalikoima teollisuuden korkeisiin vaatimuksiin: Vankka rakenne ja erittäin tehokkaat moottorit.
  • Erittäin taloudellinen parhaan mahdollisen poistotehon ansiosta.
  • Tehokas 4 kW:n moottori (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patentoitu nauhankiinnitysmekanismi,
  • Suuri työturvallisuus: Rajoitin, hiomaväli ja silmäsuojus voidaan säätää yksilöllisesti.

Perusmoduuli teolliseen nauhahiontaan.
  • Helppo käyttää, värinätön käynti.
  • Vakiokierrosluku korkeita lastuamistehovaatimuksia varten.
  • Liitäntämahdollisuus keskusimuriin valmiina.

Käyttö:

Käytettävissä yhdessä koneenaluskenkien nro 077614 kanssa nauhahiomakoneena, ja laajennusmoduuleiden kanssa säteis-, pitkittäis- taso-, ja centerless-hiontaan sekä purseenpoistoon.

Toimituksen sisältö:

Sis. CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha.

Ohje:

Hiomanauhat alkaen numerosta 558310 ja numerosta 558453-56.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin