{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GI 150 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 3 000 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 3 000 min-1 | |
Nauhan leveys | 150 mm | |
nauhan pituus | 2 000 mm | |
Paino | 82 kg | |
Kokonaispituus | 970 mm | |
Kokonaisleveys | 540 mm | |
Kokonaiskorkeus | 1020 mm | |
Tuotetyyppi | Nauhahiomakoneet |
Tuotekoodi | 077613 790204 | |
EAN / GTIN | 2050001676771 | |
Valmistajan numero | 79020400403 |