Nauhahiomakone GX 790132

Tuote nro.: 077610 790132
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GX 75 2H
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 1 500 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 3 000 min-1
Nauhan leveys 75 mm
nauhan pituus 2 000 mm
Paino 75 kg
Tuotetyyppi Nauhahiomakoneet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077610 790132
EAN / GTIN 4014586872063
Valmistajan numero 79013200403

Kuvaus

Malli:

Modulaarisesti laajennettavat, tehokkaat nauhahiomakoneet pienille sarjoille.
  • Irrotettava lastusäiliö.
  • Liitäntämahdollisuus ulkoiseen imuriin.
Kaksi esisäädettävää kierroslukua, sopii erityisesti jaloteräksen (1500 min−1) tai metallin työstöön (3000 min−1).

Ohje:

Hiomanauhat, katso nro 558310 ja nro 558453-56.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin