Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) GRIT R 60

Tuote nro.: 558453 60
(6,36 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 60
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 75 mm
Hiomanauhan pituus 2 000 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558453 60
EAN / GTIN 4014586278551
Valmistajan numero 69903007000

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
puu
 
23
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä hiomanauha, erikoispaksua polyesterikangasta, sideaineena keinohartsi, zirkonkorundikiinnitys (ZA), hiova pintasideaine (vähäinen lämmöntuotto).

Käyttö:

GRIT-nauhahiomakoneisiin, sarja GX, GIS, GI.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin