Suorahiomakone 722324

Tuote nro.: 077261 722324
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GSZ4-280EL
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 350 W
Kierroslukualue 13 000 min-1 - 28 000 min-1
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ 6 mm
Paino 1,5 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Kaapelin pituus 4 m
Elektroninen kierrosnopeuden valinta kyllä
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077261 722324
EAN / GTIN 4014586880594
Valmistajan numero 72232460000

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kätevä suorahiomakone.
  • Hiljainen käyntiääni monilaakeroidun karan ansiosta.
  • Tehokas moottori suurella väännöllä.
  • Soveltuu kierrosluvun säädön ansiosta erinomaisesti ruostumattoman teräksen työstöön sekä hionta- ja kiillotustöihin.
  • Soveltuu karalaikoille ja kovametallijyrsimille.
Yleiskäyttöinen suorahiomakone vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin. Kapea, kätevä kaula mahdollistaa sisähionnan.

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki ⌀ 6 mm, 2 kiristysavainta SW13 ja SW17.

Ohje:

Suorahiomakoneisiin voi liittää jyrsintappeja, joiden ⌀ on 12 mm.