{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GSZ11-320PERL | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 010 W | |
Kierroslukualue | 9 500 min-1 - 32 500 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 8 mm | |
Paino | 2,1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 077261 722322 | |
EAN / GTIN | 4014586880501 | |
Valmistajan numero | 72232260000 |