Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kulmahiomakone, Tyyppi: WS22-230

Tuote nro.: 077155 WS22-230

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä WS22-230E
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 2 200 W
Enimmäiskierrosluku 6 600 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,7 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 230 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 68 mm
Paino 5,2 kg
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077155 WS22-230
EAN / GTIN 4002395194889
Valmistajan numero 4935431720

Kuvaus

Exécution:

Meuleuse d’angle 2200 W / 230 mm avec démarrage progressif et verrouillage anti-redémarrage.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin