{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | WS 22-230 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 200 W | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 8,7 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 230 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 68 mm | |
Paino | 5,2 kg | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Varokytkin | kyllä | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | pehmeä käynnistys; Uudelleenkäynnistyssuoja; Varokytkin | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077155 4935431730 | |
EAN / GTIN | 4002395194902 |