Kulmahiomakone WEPBA24230

Tuote nro.: 077150 WEPBA24230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 240 V
Tehonkulutus 2 400 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 6 600 min-1
Vääntömomentti 17 Nm
Kiinnityskierre M14
Laikan enimmäis-⌀ 230 mm
Paino 6,2 kg
Kaapelin pituus 4 m
Verkkotaajuus 50 Hz
Varokytkin kyllä
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys kyllä
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077150 WEPBA24230
EAN / GTIN 4007430337641
Valmistajan numero 606481000

Kuvaus

Malli:

Vahva 230 mm:n kulmahiomakone Metabo Marathon -moottorilla ja patentoidulla pölysuojalla pitkää käyttöikää varten:
  • Elektroninen turvakatkaisu: vähemmän takapotkuja laikan jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.
  • Elektroninen ylikuormitussuojaus ja uudelleenkäynnistyssuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, pikakiinnitysmutterin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin