{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | WE 26-230 MVT Quick | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 600 W | |
Enimmäiskierrosluku | 6 600 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 6,4 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 230 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 65 mm | |
Paino | 6,3 kg | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Uudelleenkäynnistyssuoja; pehmeä käynnistys | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077150 WE26-230 | |
EAN / GTIN | 4007430268334 | |
Valmistajan numero | 606475000 |