{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | CCG18-125-12PD-SEC AS | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | harjaton | |
Enimmäiskierrosluku | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 25 mm | |
Paino | 2,3 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,9 m/s2 | |
Ylikuormitussuoja | kyllä | |
Varokytkin | kyllä | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077149 71222061 | |
EAN / GTIN | 4014586900698 |