{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | CCG18-125-12S AS | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 25 mm | |
Paino | 2 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5 m/s2 | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Ylikuormitussuoja | kyllä | |
Varokytkin | ei | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | ei | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077149 71221661 | |
EAN / GTIN | 4068708005075 |