Tasapäinen kulmahiomakone Akku 4933478438

Tuote nro.: 077139 4933478438
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi HB 18 V; Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi HB 18 V; Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18FSAGF125XB-OX
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Enimmäiskierrosluku 8 500 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 2,6 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 4,86 m/s2
Ylikuormitussuoja kyllä
Varokytkin ei
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys kyllä
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077139 4933478438
EAN / GTIN 4058546346294

Kuvaus

Malli:

Tehokas M18 FUEL™ lattapäinen kulmahiomakone työskentelyyn ahtaissa tiloissa.
  • Matala päänmuoto mahdollistaa työkentelyn kulmissa aina 42°:seen asti.
  • Sisäänrakennettu FIXTEC-pikavaihtojärjestelmä laikan vaihtoon ilman työkaluja.
  • RAPIDSTOP™ laikan nopeaan jarrutukseen alle 2 sekunnissa.
  • Uudelleenkäynnistyssuoja ja Kickbackstop suojaavat käyttäjää.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkuja ja latureita. Sisältää tärinää ehkäisevän kahvan, suojakuvun, pölynsuojaverkon, kiinnityssarjan ja HD-Boxin.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja varusteet löytyvät alkaen numeroista 073809 ja 073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin