{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | WEA 17-125 Quick | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 700 W | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 11 000 min-1 | |
Kiinnityskierre | M14 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino | 2,5 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Erityisominaisuus | Pikavaihtojärjestelmä | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077132 WEA17-125 | |
EAN / GTIN | 4007430246073 | |
Valmistajan numero | 600534000 |