{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | W 850-125 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 850 W | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 11 500 min-1 | |
Kiinnityskierre | M14 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino | 1,8 kg | |
Kaapelin pituus | 2,5 m | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Uudelleenkäynnistyssuoja | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077132 W850-125 | |
EAN / GTIN | 4007430338006 | |
Valmistajan numero | 603608000 |