{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AGV13-125XSPDE/pitokytkin | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 250 W | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 7,8 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 33 mm | |
Paino | 2,3 kg | |
Varokytkin | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Erityisominaisuus | M14, FIXTEC | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077131 AGV13-125X | |
EAN / GTIN | 4002395140794 | |
Valmistajan numero | 4933451578 |