Kompakti kulmahiomakone AGV10125EK

Tuote nro.: 077131 AGV10125EK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä AGV10-125EK
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 1 000 W
    Enimmäiskierrosluku 11 000 min-1
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 2,6 m/s2
    Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
    Enimmäiskatkaisusyvyys 33 mm
    Paino 2,2 kg
    Varokytkin ei
    uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
    Erityisominaisuus lyhyt rakenne
    Tuotetyyppi Kulmahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077131 AGV10125EK
    EAN / GTIN 4002395260898
    Valmistajan numero 4933451222

    Kuvaus

    Malli:

    MILWAUKEE − pienikokoinen kulmahiomakone ⌀ 125 mm. Pienet ja tehokkaat kulmahiomakoneet, suuri katkaisusyvyys matalan metallivaihteiston pään ansiosta.
    • 4 m:n verkkokaapeli.
    • Karan lukitus nopeaan laikan vaihtoon.
    • Suojakuvun pikasäätö.
    • Uudelleenkäynnistymisen esto.
    Kulmahiomakone 1000 W / 125 mm, lyhyt rakenne. Kiristyssarja sisältyy.

    Toimituksen sisältö:

    Kahva, suojakupu, kiristysmutteri.

    Ohje:

    Kaikki pienkokoiset kulmahiomakoneet, joissa on lukittava kytkin, toimitetaan ilman varokytkintä.