{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | W 18 L 9-125 Quick | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 3 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 4 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Enimmäiskierrosluku | 8 500 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino sisältää akun | 2,3 kg | |
Paino ilman akkua | 1,6 kg | |
Paino | 2,3 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5 m/s2 | |
Ylikuormitussuoja | kyllä | |
Varokytkin | ei | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi |
077127 WL9-125
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4061792225633
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
602249960
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |