{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | WB 18 LTX BL 15-125 Quick | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5,5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | harjaton | |
Enimmäiskierrosluku | 10 000 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino sisältää akun | 3 kg | |
Paino ilman akkua | 2 kg | |
Paino | 3 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 7,1 m/s2 | |
Ylikuormitussuoja | kyllä | |
Varokytkin | ei | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077127 WBLTX15125 | |
EAN / GTIN | 4061792229051 | |
Valmistajan numero | 601730660 |