{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | X-LOCK System | |
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Valmistajamerkintä | GWX 18V-10 SC | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Kierroslukualue | 4 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
Työkalupidin | X-LOCK System | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino | 2 kg | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Erityisominaisuus | Säädettävä kierrosluku; uudelleenkäynnistyssuojaus; Drop Control | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077011 GWX1810SC | |
EAN / GTIN | 3165140962452 |