Kulmahiomakone GWX ilman akkua 18V15C

Tuote nro.: 077011 18V15C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja X-LOCK System
    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
    Valmistajamerkintä GWX 18V-15 C
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litium-ioni
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne harjaton moottori
    Kierroslukualue 9 800 min-1
    Työkalupidin X-LOCK System
    Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
    Paino 2,3 kg
    uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
    Takaiskupysäytys kyllä
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Erityisominaisuus BITURBO; Kickback Control; Drop Control
    Tuotetyyppi Kulmahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077011 18V15C
    EAN / GTIN 4059952512037
    Valmistajan numero 06019H6400

    Kuvaus

    Malli:

    • Helposti ja nopeasti: Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
    • Lisäavainta ei tarvita enää.
    • Kattava: Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
    • Maksimaalinen mukavuus tarvikkeiden 100-prosenttisesti työkaluttoman ja nopean vaihdon ansiosta.
    • Luotettava: Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voida enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta. Hyvä käyttäjäsuoja oikean asennuksen yhteydessä kuuluvan äänimerkin ansiosta.
    • Puhdas työskentely ilman ikäviä naarmuja! X-Lock-kulmahiomakoneissa vähemmän huomattavia ja vähäisempiä hiomanaarmuja.
    Akkukulmahiomakone, BITURBO Brushless -tekniikka ja X-Lock.
    • Sama teho kuin verkkovirralla toimivassa koneessa 1000–1800 W.
    • Mahdollistaa nopeamman katkaisun ja suuremman metallinpoiston kuin tähän saakka saatavilla olleet akkuhiomakoneet.
    • Suurempi turvallisuus älykkään jarrujärjestelmän, KickBack- ja Drop Control -toiminnon ansiosta.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana Vibration-Control-lisäkahva, suojakupu, L-BOXX 136.

    Ohje:

    Sopivat ProCore 18 V:n akut ja aloitussarjat löytyvät numerolla 073857 koko C18 ja numerolla 073865 koko C18