{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ALZTRONIC i9 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 700 W | |
Enimmäiskierrosluku | 390 min-1 - 6 500 min-1 | |
poran enimmäis-⌀, teräs | 9 mm | |
Työkalupidin | B16 | |
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs | M8 | |
Karan syöttöväli | 40 mm | |
Syöttö | manuaalinen | |
Karan ja pohjalevyn etäisyys vähintään | 110 mm | |
Karan ja pohjalevyn etäisyys enintään | 250 mm | |
Ulottuma | 200 mm | |
Pylvään ⌀ | 50 mm | |
Poranpään korkeuden säätö | Käsipyörä | |
Koneen pohjalevyn leveys, hyötypinta | 300 mm | |
Koneen pohjalevyn korkeus, hyötypinta | 240 mm | |
T-uran nimellismitta | 12 mm | |
T-urien lukumäärä | 2 | |
T-urien välimatka | 80 mm | |
Paino | 64 kg | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 076563 9 | |
EAN / GTIN | 2050002043510 | |
Valmistajan numero | ALZTRONIC I9 |