Pöytäporakone ALZTRONIC 14 mm

Tuote nro.: 076563 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

poran enimmäis-⌀, teräs (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ALZTRONIC i14
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 700 W
Enimmäiskierrosluku 230 min-1 - 4 000 min-1
poran enimmäis-⌀, teräs 14 mm
Työkalupidin MK2
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M10
Karan syöttöväli 80 mm
Syöttö manuaalinen
Karan ja pohjalevyn etäisyys vähintään 437 mm
Karan ja pohjalevyn etäisyys enintään 437 mm
Karan ja konepöydän etäisyys vähintään 75 mm
Karan ja konepöydän etäisyys enintään 357 mm
Ulottuma 190 mm
Pylvään ⌀ 65 mm
Konepöydän leveys, hyötypinta 300 mm
Konepöydän pituus, hyötypinta 240 mm
Koneen pohjalevyn leveys, hyötypinta 300 mm
Koneen pohjalevyn korkeus, hyötypinta 240 mm
Konepöydän korkeuden säätö Käsikampi
T-uran nimellismitta 12 mm
T-urien lukumäärä 2
T-urien välimatka 80 mm
Paino 83 kg
IP-suojausluokka IP 54
Tuotetyyppi Porakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076563 14
EAN / GTIN 2050002043534
Valmistajan numero ALZTRONIC I14

Kuvaus

Malli:

Nopeasti pyörivä, pitkäikäinen ja tarkka pöytäporakone. Multitouch-näyttö, helppolukuinen naarmuuntumaton lasipinta. Helppo ja yhtenäinen käyttö näytössä olevilla kuvakkeilla. Digitaalinen poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen määritys.
Vakiovarustelu:
  • 5 tuuman TFT-LCD-näyttö ja kosketustoiminto: Karan kierrosluvun asetusarvon manuaalinen syöttö, kierrosluvun todellisen arvon näyttö, integroitu poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen hyväksyntä kosketusnäytössä, virtuaalinen poraussyvyyden asteikko näytössä, koneen tilanäytöt ja varoitukset näytössä, huoltotiedot, valittavat käyttökielet: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Vaihtovirtamoottori 230 V, 50 Hz.
  • Liitäntäpistoke asennettu valmiiksi, kaapelin pituus 3 m.
  • Kierrosluvun säätö portaattomasti potentiometrillä.
  • Kolme erillistä painiketta myötäpäivään - vastapäivään - seis (karan pysäytys jarrutuksella).
  • Karasuoja, jossa on sähköinen varmistus.
  • Sienipainike (lukittuva) hätäpysäytykseen.
  • Pääkytkin, lukittava.
  • Maali: DD-rakennemaali signaalivalkoinen RAL 9003, PANTONE 7545c, musta.
Jäykkä porapää ja korkeussäädettävä sekä käännettävä konepöytä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ohje:

Muut pöytäporakoneet ja valinnaiset varusteet, kuten LED-konevalo, teknologiatietokone jne. ovat saatavilla tilauksesta.
Lisävarusteena saatavana kierteen leikkauslaite.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin