Reikäjyrsin SB MAB525

Tuote nro.: 076536 MAB525
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä MAB525
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 600 W
Kierroslukualue 1 vaihde 70 min-1 - 280 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 180 min-1 - 580 min-1
Työkalunpitimen muoto MK3
Työkalunpitimen mitta 19 mm Weldon
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs 50 mm
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs M20 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 20 mm
Upottimen enimmäis-⌀ 50 mm
Kalvimen enimmäis-⌀ 20 mm
Magneettijalan pituus 90 mm
Magneettijalan leveys 180 mm
Työliike 160 mm
Paino 16 kg
Pituus 295 mm
Leveys 171 mm
Korkeus 492 mm
Tuotetyyppi Reikäjyrsinkone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 076536 MAB525
EAN / GTIN 4250187513701
Valmistajan numero MAB 525SB

Kuvaus

Malli:

  • Integroitu sisävoitelujärjestelmä, magneettisuuden osoitin magneetin kiinnitysvoiman valvontaan.
  • Integroitu leikkuuöljysäiliö, kaapelinohjaus kokonaan rungossa.
  • Öljykylpyvaihteet.

Magneettiporakone, Swivel Base, säätömahdollisuus, kun magneetti on päällä. Kääntöalue 20° molemmille sivuille ja portaaton eteenpäin- ja taaksepäinsäätö (15 mm).
Voimakkaat yleiskäyttöiset koneet kaikille materiaaleille poraukseen, kierteitykseen, kalvintaan ja upotukseen. Käynti myötä-/vastapäivään, akselien säätöelektroniikka ja avaimeton poran pikavaihtojärjestelmä sekä lämpösuoja mahdollistavat monipuoliset käyttömahdollisuudet. Sisältää reikäporan ⌀ 14 / 18 / 22 mm, leikkaussyvyys 30 mm; sisältää pikaporaistukan SSBF 1 − 16 mm. Kierrepora-adapteri M10 / M12 / M16.

Käyttö:

Voimakkaasti alennettujen vaihdetasojen kierrosluvun portaaton säätö mahdollistaa kierretappien, kierukkaporien, kalvimien, upottimien ja reikäjyrsinten käytön kaikissa materiaalilaaduissa.

Toimituksen sisältö:

Mukana laukku, reikäjyrsinistukka, reikäporan ulostyöntötappi, turvaketju, magneettinen lastukoukku, voitelujärjestelmä ja käyttötyökalut.

Ohje:

  • Reikäjyrsimet nroista 118780118825.
  • Magneettiporakone, automaattinen syöttö, tyhjiökiinnityslevy ja putkikiinnittimet tilauksesta.
  • Paineilmatoimiset magneettiporakoneet, ATEX-standardi, tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin