{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | MAB485 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 150 W | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 50 min-1 - 250 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 100 min-1 - 450 min-1 | |
Työkalunpitimen muoto | MK2 | |
Työkalunpitimen mitta | 19 mm Weldon | |
Sydänporan enimmäis-⌀, teräs | 40 mm | |
Kierreporan enimmäis-⌀, teräs | M16 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 18 mm | |
Upottimen enimmäis-⌀ | 40 mm | |
Kalvimen enimmäis-⌀ | 18 mm | |
Magneettijalan pituus | 84 mm | |
Magneettijalan leveys | 168 mm | |
Työliike | 160 mm | |
Paino | 13 kg | |
Pituus | 295 mm | |
Leveys | 175 mm | |
Korkeus | 440 mm | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsinkone |
Tuotekoodi | 076536 MAB485 | |
EAN / GTIN | 4250187513688 | |
Valmistajan numero | MAB 485SB | |
Valmistaja | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |