{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | GSB 21-2 RCT | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 300 W | |
Suurin kiristysmomentti | 43 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 900 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 3 000 min-1 | |
Suurin iskutiheys | 15 300 min-1 | |
Poraistukkakiinnitys | 1/2 tuumaa − 20 UNF | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 16 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 40 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 22 mm | |
Paino | 2,9 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 14,6 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Iskuporakone |
Tuotekoodi | 075720 GSB212RCTK | |
EAN / GTIN | 3165140505642 | |
Valmistajan numero | 060119C700 |