Iskuporakone GSB242

Tuote nro.: 075720 GSB242
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä GSB 24-2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 100 W
Suurin kiristysmomentti 40 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 900 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 3 000 min-1
Suurin iskutiheys 15 300 min-1
Poraistukkakiinnitys 1/2 tuumaa − 20 UNF
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 40 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 22 mm
Paino 2,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 14,6 m/s2
Tuotetyyppi Iskuporakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075720 GSB242
EAN / GTIN 3165140944519
Valmistajan numero 060119C801

Kuvaus

Malli:

Iskuporakone, erittäin tehokas moottori ja suuri vääntömomentti raskaisiin tehtäviin (poraus, työ käyttämällä putkiporakruunuja ja reikäsahoja) sekä ruuvaukseen ja sekoittamiseen.
  • Uusi turvakahva innovatiivisella kiinnityksellä ja Softgrip-tekniikalla tukevan otteen saamiseksi koneesta.
  • Kestävä metallinen koneistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • Mekaaninen ylikuormakytkentä Antirotation takaa hyvän työturvallisuuden myös kovimmissa käyttökohteissa.
  • Yksihylsyinen pikakiinnitysporaistukka, Auto-Lock nopeaan työkalunvaihtoon yhdellä kädellä.
  • Käännettävä harjalevy yhtä voimakkaaseen työhön myötä- ja vastapäivään.
  • Karankaulan ⌀ 43 mm (eurooppalainen standardi) − voidaan käyttää porausjalustalla.
  • 2-vaihteinen koneisto.
  • Parannetun käyttäjän suojan takaa KickBack Control.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysporaistukka 13 mm, lisäkahva, syvyysrajoitin 210 mm, kuljetuslaukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin