{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
Valmistajamerkintä | SBEV 1300-2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 300 W | |
Suurin kiristysmomentti | 16 Nm; 44 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 1 100 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 3 100 min-1 | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Suurin iskutiheys | 58 900 min-1 | |
Poraistukan kiristysalue | 1 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 10 mm; 16 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 25 mm; 40 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 22 mm | |
Paino | 2,8 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Tuotetyyppi | Iskuporakone |
Tuotekoodi | 075710 SBEV1300-2 | |
EAN / GTIN | 4007430312723 | |
Valmistajan numero | 600785500 |