{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | SBE 800-2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 800 W | |
Suurin kiristysmomentti | 10 Nm; 26 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 1 200 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 3 200 min-1 | |
Suurin iskutiheys | 51 200 min-1 | |
Poraistukan kiristysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 8 mm; 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 25 mm; 40 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 20 mm | |
Paino | 2,3 kg | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Tuotetyyppi | Iskuporakone |
Tuotekoodi | 075710 SBE800-2 | |
EAN / GTIN | 4061792248243 |