{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Varsi | SDS Max | |
Valmistajamerkintä | GBH 18V-45 C | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 45 mm | |
Suurin iskutiheys | 2 760 min-1 | |
Iskuenergia | 12,5 J | |
Työkalunpitimen muoto | SDS Max | |
Paino | 8 kg | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Poravasara |
Tuotekoodi | 075515 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 | |
Valmistajan numero | 0611913000 |