Akkuporavasara GBH18V24C

Tuote nro.: 075515 GBH18V24C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V
  • Työkalunpitimen muoto: SDS-Plus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GBH 18V-24 C
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 30 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 24 mm
Suurin iskutiheys 4 350 min-1
Iskuenergia 2,4 J
Työkalunpitimen muoto SDS-Plus
Paino 2,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 16 m/s2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Poravasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075515 GBH18V24C
EAN / GTIN 4053423235067
Valmistajan numero 0611923003

Kuvaus

Malli:

18 V:n akkuporavasara, jossa on SDS-plus-työkalupidin ja harjaton moottori.
  • Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.
  • Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.
  • Erittäin vankka: Electronic Motor Protection pysäyttää moottorin, kun se on ylikuormitettu; täysin toimintakunnossa jopa pudottuaan 2 metrin korkeudesta betonille.
Akkukäyttöinen poravasara, jossa on integroitu Bluetooth-liitäntämoduuli.
  • KickBack Control ja Vibration Control.
  • Käyttöliittymä työkalutilan (automaattinen/suosikki) valintaa varten.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × 18 V / 5,0 Ah litiumioniakku, laturi, syvyysrajoitin, 1/1 L-BOXX-alusta laitteelle ja laturille ja L-BOXX.

Ohje:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin