{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GBM 13-2 RE | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 750 W | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 1 000 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 3 000 min-1 | |
Poraistukkakiinnitys | 1/2 tuumaa − 20 UNF | |
Poraistukan kiristysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde | 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 2 vaihde | 8 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde | 32 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 2 vaihde | 20 mm | |
soveltuu materiaalille | teräs | |
Paino | 2,4 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 7,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 075420 GBM132RE | |
EAN / GTIN | 3165140799737 | |
Valmistajan numero | 06011B2003 |