Porakone GBM10RE

Tuote nro.: 075420 GBM10RE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Valmistajamerkintä GBM 10 RE
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 600 W
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 2 600 min-1
Poraistukkakiinnitys 1/2 tuumaa − 20 UNF
Poraistukan kiristysalue 1 mm - 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde 25 mm
soveltuu materiaalille Teräs
Paino 1,7 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 4,8 m/s2
Tuotetyyppi Porakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 075420 GBM10RE
EAN / GTIN 3165140485968
Valmistajan numero 0601473600

Kuvaus

Malli:

Käsiporakone, jossa 600 W:n moottori ja suuri vääntömomentti jopa 10 mm:n teräksen poraukseen.
  • Pikakiinnitysporaistukka suurta tarkkuutta vaativaan työskentelyyn, pitkä käyttöikä.
  • Pienikokoinen ja kevyt.
  • Ohjauselektroniikka tarkkaan alkuporaukseen.
  • Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.
  • Pehmeä kahva.

Etu:

Ohjauselektroniikka täsmälliseen alkuporaukseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysporaistukka 10 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin