{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | BEV 1300-2 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 300 W | |
Suurin kiristysmomentti | 16 Nm; 44 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 1 100 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 3 100 min-1 | |
Poraistukan kiristysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kiinnityskaulan ⌀ | 43 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde | 16 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 2 vaihde | 10 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde | 40 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 2 vaihde | 25 mm | |
Paino | 2,7 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Käynti myötä-/vastapäivään | kyllä | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 075070 BEV1300-2 | |
EAN / GTIN | 4007430314352 | |
Valmistajan numero | 600574000 |