{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | BE 650 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 650 W | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 1 500 min-1 | |
Poraistukan kiristysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kiinnityskaulan ⌀ | 43 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 1 vaihde | 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 1 vaihde | 30 mm | |
Paino | 1,8 kg | |
Kaapelin pituus | 2,5 m | |
Käynti myötä-/vastapäivään | kyllä | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 075070 BE650 | |
EAN / GTIN | 4061792201644 | |
Valmistajan numero | 600741850 |