{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | SSW 18 LTX 800 BL | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | harjaton | |
Momenttiportaat | 12 | |
Suurin kiristysmomentti | 800 Nm | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 2 575 min-1 | |
Suurin iskutiheys | 3 300 min-1 | |
Suurin irtoamislujuus | 1200 Nm | |
Työkalupidin | Ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma | |
Paino ilman akkua | 1,95 kg | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvinväännin |
Tuotekoodi | 074061 18LTX800 | |
EAN / GTIN | 4061792228733 | |
Valmistajan numero | 602403850 |