{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | SSW 18 LTX 1750 BL | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | harjaton | |
Momenttiportaat | 12 | |
Suurin kiristysmomentti | 1 750 Nm | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 1 650 min-1 | |
Suurin iskutiheys | 2 450 min-1 | |
Suurin irtoamislujuus | 2100 Nm | |
Työkalupidin | Ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 3/4 tuuma | |
Paino ilman akkua | 3 kg | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvinväännin |
Tuotekoodi | 074061 18LTX1750 | |
EAN / GTIN | 4061792202450 | |
Valmistajan numero | 602402850 |